PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2996E024-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FS 2996E024-F3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Mit Fluchtentriegelung - nein
Mit Statusanzeige - nein
Zuhaltekraft - 1100 N
Packung
1 ST
EAN
8018851042874
Artikelnummer
PZZFS 2996E024-F3
Herstellernummer
FS 2996E024-F3
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Zuhaltekraft:
1100 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67