Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2898D024-F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FS 2898D024-F2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2898D024-F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851064562

Artikelnummer

PZZFS 2898D024-F2

Herstellernummer

FS 2898D024-F2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio D), Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5, Unit? di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con dispositivo di sblocco a serratura, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Azionatore: Snodato.