Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2896D024-F8M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FS 2896D024-F8M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFS 2896D024-F8M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 1100 N

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Mit Hilfsentriegelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851157714

Artikelnummer

PZZFS 2896D024-F8M2

Herstellernummer

FS 2896D024-F8M2

Hersteller

PZZ

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

1100 N

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Mit Hilfsentriegelung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio D), Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Azionatore: Universale, Apertura positiva: S?.