Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR E151-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR E151-M1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR E151-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zwangsöffnung - nein

  • Gehäusebauform - Quader

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Beschichtung Gehäuse - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851063145

Artikelnummer

PZZFR E151-M1

Herstellernummer

FR E151-M1

Hersteller

PZZ

Zwangsöffnung:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO-1NC elettronico PNP (E1), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella centrale in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.