Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR E116-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I - FR E116-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR E116-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zwangsöffnung - nein

  • Gehäusebauform - Quader

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Beschichtung Gehäuse - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851344428

Artikelnummer

PZZFR E116-M2

Herstellernummer

FR E116-M2

Hersteller

PZZ

Zwangsöffnung:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO-1NC elettronico PNP (E1), Testa: A pistoncino in metallo con rotella, Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.