PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 976 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FR 976

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851082344
Artikelnummer
PZZFR 976
Herstellernummer
FR 976
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.


