Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 874-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FR 874-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 874-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851100536

Artikelnummer

PZZFR 874-M2

Herstellernummer

FR 874-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NC scatto lento (B8), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.