PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 576-K70 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FR 576-K70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851091100
Artikelnummer
PZZFR 576-K70
Herstellernummer
FR 576-K70
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.


