PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 553-E0K70V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 553-E0K70V9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8018851099168
Artikelnummer
PZZFR 553-E0K70V9
Herstellernummer
FR 553-E0K70V9
Hersteller
PZZ
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP67
Zwangsöffnung:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige


