PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 530-M2R8V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851480324
Artikelnummer
PZZFR 530-M2R8V9
Herstellernummer
FR 530-M2R8V9
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.


