Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 17A3-K11 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 17A3-K11

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 17A3-K11 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Zwangsöffnung - ja

  • Gehäusebauform - Quader

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851105197

Artikelnummer

PZZFR 17A3-K11

Herstellernummer

FR 17A3-K11

Hersteller

PZZ

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Zwangsöffnung:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Interruttore di posizione a pistoncino con reset simultaneo, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NC scatto rapido con riarmo manuale (B17), Testa: A pistoncino con reset simultaneo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.