Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1269 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 1269

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1269 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851107849

Artikelnummer

PZZFR 1269

Herstellernummer

FR 1269

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta in fibra di vetro diametro 6 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.