Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1176-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FR 1176-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1176-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851346439

Artikelnummer

PZZFR 1176-M2

Herstellernummer

FR 1176-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.