Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1173-M2 INTERRUTTORE A POSIZIONE MANTENUTA PER A - FR 1173-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1173-M2 INTERRUTTORE A POSIZIONE MANTENUTA PER A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851306044

Artikelnummer

PZZFR 1173-M2

Herstellernummer

FR 1173-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore a posizione mantenuta per azionamento a fune, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: A posizione mantenuta per azionamento a fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.