PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 978-K70 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FP 978-K70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit Zugkraft-Anzeige - ja
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8018851063640
Artikelnummer
PZZFP 978-K70
Herstellernummer
FP 978-K70
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67


