Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 978-K21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FP 978-K21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbe - rot

  • Mit Zugkraft-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851257971

Artikelnummer

PZZFP 978-K21

Herstellernummer

FP 978-K21

Hersteller

PZZ

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

rot

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.