PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 636-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FP 636-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851118739
Artikelnummer
PZZFP 636-M2
Herstellernummer
FP 636-M2
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta in fibra vetro diametro 6 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


