Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 611-XM2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I - FP 611-XM2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 611-XM2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851099472

Artikelnummer

PZZFP 611-XM2

Herstellernummer

FP 611-XM2

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di posizione a pistoncino inox, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: A pistoncino inox con parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.