Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 2299-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FP 2299-F3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 2299-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851065392

Artikelnummer

PZZFP 2299-F3

Herstellernummer

FP 2299-F3

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: Con sblocco a serratura, Azionatore: Regolabile in due direzioni, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.