Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 1879-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FP 1879-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 1879-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851099021

Artikelnummer

PZZFP 1879-M2

Herstellernummer

FP 1879-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa longitudinale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.