Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 676 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FM 676

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 676 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851082252

Artikelnummer

PZZFM 676

Herstellernummer

FM 676

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.