Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 615-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI - FM 615-W3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 615-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851120169

Artikelnummer

PZZFM 615-W3

Herstellernummer

FM 615-W3

Hersteller

PZZ

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Zwangsöffnung:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore di posizione con reset a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.