Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 552-R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 552-R24

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 552-R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851470332

Artikelnummer

PZZFM 552-R24

Herstellernummer

FM 552-R24

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per leve girevoli, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.