PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 551-K21 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 551-K21
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851259289
Artikelnummer
PZZFM 551-K21
Herstellernummer
FM 551-K21
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella centrale in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.


