PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 255 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Zwangsöffnung - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
8018851023507
Artikelnummer
PZZFM 255
Herstellernummer
FM 255
Hersteller
PZZ
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel verstellbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


