Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 2076-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FM 2076-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 2076-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851351372

Artikelnummer

PZZFM 2076-M2

Herstellernummer

FM 2076-M2

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Mit Statusanzeige:

nein

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.