Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 1515-M2R28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FM 1515-M2R28

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 1515-M2R28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851348822

Artikelnummer

PZZFM 1515-M2R28

Herstellernummer

FM 1515-M2R28

Hersteller

PZZ

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Schutzart (IP):

IP67

Zwangsöffnung:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unit? di contatto: 2NO scatto lento con contatti scalati (B15), Testa: A pistoncino con rotella in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.