Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 1213-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F - FM 1213-K50

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 1213-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851164323

Artikelnummer

PZZFM 1213-K50

Herstellernummer

FM 1213-K50

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino filettato con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: A pistoncino filettato con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.