Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 541 INTERRUTTORE DI POSIZIONE BISTABILE CON - FL 541

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 541 INTERRUTTORE DI POSIZIONE BISTABILE CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gehäusebauform - Quader

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851018688

Artikelnummer

PZZFL 541

Herstellernummer

FL 541

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di posizione bistabile con leva ad una pista, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Bistabile per leve girevoli, Azionatore: A leva a lyra ad una pista, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.