PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 2078-M2T6 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FL 2078-M2T6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851284557
Artikelnummer
PZZFL 2078-M2T6
Herstellernummer
FL 2078-M2T6
Hersteller
PZZ
Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: testa longitudinale a fune con reset per arresti d'emergenza. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Temperatura ambiente: -40°C … +80°C.


