Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 2009-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A FUNE PER SEG - FL 2009-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 2009-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A FUNE PER SEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851486234

Artikelnummer

PZZFL 2009-M2

Herstellernummer

FL 2009-M2

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Zwangsöffnung:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore di posizione a fune per segnalazione, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A fune per segnalazione, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.