Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 1809-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A FUNE PER SEG - FL 1809-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 1809-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A FUNE PER SEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Zwangsöffnung - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851372186

Artikelnummer

PZZFL 1809-M2

Herstellernummer

FL 1809-M2

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttori di posizione Pizzato per applicazioni pesanti con custodia metallica, tre entrate cavi filettate e grado di protezione IP67.