Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 1804-M2K23 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON AST - FL 1804-M2K23

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 1804-M2K23 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON AST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851215100

Artikelnummer

PZZFL 1804-M2K23

Herstellernummer

FL 1804-M2K23

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Zwangsöffnung:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore di posizione a leva con asta in fibra vetro, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: A leva con asta in fibra vetro, Grado diprotezione: IP67 secondo EN 60529.