PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 1231 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FL 1231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Zwangsöffnung - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
8018851111440
Artikelnummer
PZZFL 1231
Herstellernummer
FL 1231
Hersteller
PZZ
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


