Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 356-XM1V38 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FK 356-XM1V38

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 356-XM1V38 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Zwangsöffnung - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851384806

Artikelnummer

PZZFK 356-XM1V38

Herstellernummer

FK 356-XM1V38

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel verstellbar

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3) , Testa: Per leve girevolicon parti esterne in acciaio inox, Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile, con parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.