Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 314-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON PULSANTE A - FK 314-M1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 314-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON PULSANTE A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851385254

Artikelnummer

PZZFK 314-M1

Herstellernummer

FK 314-M1

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Zwangsöffnung:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Interruttore di posizione con pulsante a fungo, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3) , Testa: Con pulsante a fungo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.