Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 61HD1D0Z-F20 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 61HD1D0Z-F20

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 61HD1D0Z-F20 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851526497

Artikelnummer

PZZFG 61HD1D0Z-F20

Herstellernummer

FG 61HD1D0Z-F20

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Modalita lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unita di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura e pulsante antipanico, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: Senza LED, Azionatore: Completo di azionatore diritto VF KEYF20, Apertura positiva: Si.