Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60YD7D0Z-F28 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 60YD7D0Z-F28

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60YD7D0Z-F28 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851418594

Artikelnummer

PZZFG 60YD7D0Z-F28

Herstellernummer

FG 60YD7D0Z-F28

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NO+2NC mossi dall'azionatore e 1NO mosso dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con pulsante antipanico, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: Senza LED, Azionatore: Completo di azionatore universale VF KEYF28, Apertura positiva: S?.