Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60XD1E0Z-F21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 60XD1E0Z-F21

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60XD1E0Z-F21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Zuhaltekraft - 2800 N

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851372193

Artikelnummer

PZZFG 60XD1E0Z-F21

Herstellernummer

FG 60XD1E0Z-F21

Hersteller

PZZ

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

2800 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Hilfsentriegelung:

nein

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 3NC mossi dall'azionatore e 1NO mosso dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile , Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: Senza LED, Azionatore: Completo di azionatore piegatoVF KEYF21, Apertura positiva: S?.