Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60GD1D0Z-F21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 60GD1D0Z-F21

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60GD1D0Z-F21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851101267

Artikelnummer

PZZFG 60GD1D0Z-F21

Herstellernummer

FG 60GD1D0Z-F21

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile , Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: Senza LED, Azionatore: Completo di azionatore piegato VF KEYF21.