PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60DD1E0A-F22 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 60DD1E0A-F22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Statusanzeige - ja
Zuhaltekraft - 2800 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851227073
Artikelnummer
PZZFG 60DD1E0A-F22
Herstellernummer
FG 60DD1E0A-F22
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
2800 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Schutzart (IP):
IP67


