Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60DD1E0A-F21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 60DD1E0A-F21

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60DD1E0A-F21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 2800 N

  • Mit Hilfsentriegelung - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851314841

Artikelnummer

PZZFG 60DD1E0A-F21

Herstellernummer

FG 60DD1E0A-F21

Hersteller

PZZ

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

2800 N

Mit Hilfsentriegelung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile , Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Completo di azionatore piegato VF KEYF21, Apertura positiva: S?.