PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 983-K50 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 983-K50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851117657
Artikelnummer
PZZFD 983-K50
Herstellernummer
FD 983-K50
Hersteller
PZZ
FD 983-K50. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale sinistra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Pressacavi o connettori preinstallati: connettore metallico M12 a 5 poli.


