Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 980-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FD 980-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 980-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851100888

Artikelnummer

PZZFD 980-M2

Herstellernummer

FD 980-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa trasversale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.