PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 915 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FD 915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Zwangsöffnung - ja
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
8018851010750
Artikelnummer
PZZFD 915
Herstellernummer
FD 915
Hersteller
PZZ
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


