PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 533-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
- 1 ST 
EAN
8018851328268
Artikelnummer
PZZFD 533-M2
Herstellernummer
FD 533-M2
Hersteller
PZZ
FD 533-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con asta quadra regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta quadra regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


