Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 531-M2R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 531-M2R24

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 531-M2R24 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851318542

Artikelnummer

PZZFD 531-M2R24

Herstellernummer

FD 531-M2R24

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.