Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 3099-F8 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 3099-F8

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 3099-F8 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851124297

Artikelnummer

PZZFD 3099-F8

Herstellernummer

FD 3099-F8

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NC (controllati dalla serratura) + 2NC (controllati dall'azionatore) (B30), Testa: Con sblocco a serratura, Azionatore: Universale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.