Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2999-F7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 2999-F7

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2999-F7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851064982

Artikelnummer

PZZFD 2999-F7

Herstellernummer

FD 2999-F7

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC (controllati dalla serratura) + 1NC (controllati dall'azionatore) (B29), Testa: Con sblocco a serratura, Azionatore: Regolabile in una direzione, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.