Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2199-F8 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 2199-F8

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 2199-F8 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851244346

Artikelnummer

PZZFD 2199-F8

Herstellernummer

FD 2199-F8

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: Con sblocco a serratura, Azionatore: Universale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.